Eriks

Verlengbuis, TE-serie, M 4x0,7 aansluiting 1, G 1/4 aansluiting 2, 100 mm lengte

  • ERIKS:14588456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 168,96/ stukexcl. btw

€ 204,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TE
Type
Extension Tube
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 4x0.7
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
G 1/4
Buitendiameter leiding
4 mm
Nom. diameter
4
Lengte
100 mm
A
M4x0.7
B
4 mm
C
100 mm
D
9 mm
F
25.4 mm
L
61 mm