€ 353,34/ stukexcl. btw
€ 427,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TE |
Type | Extension Tube |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | G 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | G 1/4 |
Buitendiameter leiding | 9.6 mm |
Lengte | 325 mm |
A | 1/8x28F BSP |
B | 9.6 mm |
C | 325 mm |
D | 15 mm |
F | 25.4 mm |
L | 285 mm |