Eriks

Verlengbuis, TE-serie, G 1/4 aansluiting 1, G 1/4 aansluiting 2, 422 mm lengte

  • ERIKS:14588461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 638,10/ stukexcl. btw

€ 772,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TE
Type
Extension Tube
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
G 1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
G 1/4
Buitendiameter leiding
13 mm
Lengte
422 mm
A
1/4x19F BSP
B
13 mm
C
422 mm
D
18 mm
F
25.4 mm
L
382 mm