€ 168,96/ stukexcl. btw
€ 204,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TE |
Type | Extension Tube |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 6x1 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | G 1/4 |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Nom. diameter | 6 |
Lengte | 98 mm |
A | M6x1 |
B | 6 mm |
C | 98 mm |
D | 12 mm |
F | 25.4 mm |
L | 58 mm |