Eriks

Verkeersspiegel folie type 1 Uni-Sig 6080

  • ERIKS:12970996
  • Fabrikant:4053569073776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard verkeersspiegel

•    Optimaal zicht – in het wegverkeer en op bedrijfsterreinen
De rood/witte reflecterende folie vermindert het gevaar voor ongevallen, in het bijzonder bij slechte weersomstandigheden en in het donker.
De windbelasting is gekeurd tot windkracht 12.
Voor gebruik in het wegverkeer, in industriegebieden, in parkeergarages, in winkelgebieden en op privéwegen.
•    Leveringsomvang
Houders met 2 vaste punten voor montage aan wand of buizen Ø 50–85 mm).


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

€ 591,40/ stukexcl. btw

€ 715,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Breedte
800 mm
Hoogte
600 mm
Zichtafstand
15–22 m
Gewicht
15 kg
Vorm
Rechthoek