Eriks

Verkeersspiegel acryl 80 x 100 cm

  • ERIKS:12971012
  • Fabrikant:4053569073684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verkeersspiegel

•    Optimaal zicht – in het wegverkeer en op bedrijfsterreinen
De rode reflectoren (type RA2) verminderen het gevaar voor ongevallen, in het bijzonder bij slechte weersomstandigheden en in het donker.
•    Robuuste uitvoering
Acryl conform DIN ISO 179-1, ca. 70 % slagvaster dan glas, UV-bestendig en op windbelasting gekeurd tot windkracht 12.
De condensvrije varianten zijn bovendien voorzien van een speciale coating.
•    Leveringsomvang
Massieve 4-punts houder met kogelscharnier voor nauwkeurige bevestiging op wand of buizen (Ø 50–85 mm).


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

€ 911,02/ stukexcl. btw

€ 1.102,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Breedte
1000 mm
Hoogte
800 mm
Zichtafstand
22–27 m
Gewicht
21 kg
Vorm
Rechthoek