- Gemakkelijke en veilige toegang
Sensortechniek.
Zonder aanraking, volautomatisch openen en sluiten van de vouwdeuren.
- Gebruiksvriendelijk concept
Uitschuiven van de schuifladen met weinig krachtsinspanning.
Optimale benutting van het opslagvolume.
Overzichtelijke en veilige opslag.
Naar keuze met 4 of 6 schuifladen.
Alle kastinrichtingen ook in RVS leverbaar.
A.u.b. vraag de informatie aan!
- Hoogteverstelbare legborden (raster 32 mm)
Beveiligd tegen kantelen.
Kasten met 3 legborden en een bodemopvangbak van plaatstaal.
- Standaard uitrusting
Deurvastzetinrichting.
Stelvoeten om oneffenheden van de ondergrond te compenseren.
Aansluiting voor mechanische afzuiging aan de bovenkant van de kast.
Aardingsaansluiting.
- Brandwerendheid 90 Minuten
Brandwerendheidstest volgens DIN EN 14470-1
- Kunststofgecoate kastromp
Vervaardigd van fijn plaatstaal in (RAL 7035) lichtgrijs of (RAL 1004) signaalgeel.
Vouwdeuren met grote gebruiksbreedte en weinig benodigde ruimte bij geopende deuren.
€ 4.424,91/ stukexcl. btw
€ 5.354,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150