Eriks

Veiligheidskast Phoenix geel B1200mm 4 schuifladen

  • ERIKS:11824264
  • Fabrikant:4250101101250
Image 1
Veiligheidskast PHOENIX touchless met vouwdeuren, 2-deurs

-     Gemakkelijke en veilige toegang
Sensortechniek.
Zonder aanraking, volautomatisch openen en sluiten van de vouwdeuren.
-     Gebruiksvriendelijk concept
Uitschuiven van de schuifladen met weinig krachtsinspanning.
Optimale benutting van het opslagvolume.
Overzichtelijke en veilige opslag.
Naar keuze met 4 of 6 schuifladen.
Alle kastinrichtingen ook in RVS leverbaar.
A.u.b. vraag de informatie aan!
-     Hoogteverstelbare legborden (raster 32 mm)
Beveiligd tegen kantelen.
Kasten met 3 legborden en een bodemopvangbak van plaatstaal.
-     Standaard uitrusting
Deurvastzetinrichting.
Stelvoeten om oneffenheden van de ondergrond te compenseren.
Aansluiting voor mechanische afzuiging aan de bovenkant van de kast.
Aardingsaansluiting.
-     Brandwerendheid 90 Minuten
Brandwerendheidstest volgens DIN EN 14470-1
-     Kunststofgecoate kastromp
Vervaardigd van fijn plaatstaal in (RAL 7035) lichtgrijs of (RAL 1004) signaalgeel.
Vouwdeuren met grote gebruiksbreedte en weinig benodigde ruimte bij geopende deuren.

Opslaan in lijst

€ 6.665,02/ stukexcl. btw

€ 8.064,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150