volgens DIN 12925/deel 1 (4/1998). Opslag van gevaarlijke stoffen overeenkomstig TRbF 20 in werkruimtes
- Hoogste brandwerendheid 90 minuten
- Brandwerendheidstest door erkend testinstituut
- Kastromp van kunststofgecoat fijn plaatstaal
- Vouwdeuren met grote werkbreedte en weinig benodigde ruimte voor de kast bij geopende deuren
- Klembeveiliging door afdeklijsten aan de deuren
- Kastromp in lichtgrijs (RAL 7035) of signaalgeel (RAL 1004) leverbaar
- Het schuifladenconcept: Hoogste bedieningscomfort. Bedienen van de schuifladen zonder krachtsinspanning. Optimale benutting van het opslagvolume, overzichtelijke en veilige opslag. Naar keuze 4 of 6 schuifladen
- Baklegborden: Tegen kantelen- en uittrekken beveiligd, in hoogte verstelbaar. Kasten worden met 3 legborden en een bodemopvangbak van plaatstaal geleverd
- Seriematige uitrusting: Elke deur voorzien van een vastzetinrichting. Stelvoeten in de bodem ter compensering van oneffenheden in de vloer. Aansluitingen voor ventilatie op de bovenkant van de kast, aardingsaansluiting
- De goedkeuringen: Brandwerendheidstest volgens DIN 129125-1 en EN 14470-1
Buitenafmetingen: H 1968xB 1200xD 615 mm
€ 5.829,38/ stukexcl. btw
€ 7.053,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150