Eriks

Veiligheidskast 1 vouwdeuren geel 4 schuifladen

  • ERIKS:11823830
  • Fabrikant:4250101106590
Image 1
Veiligheidskast met vouwdeur 1-deurs

volgens DIN 12925/deel 1 (4/1998). Opslag van gevaarlijke stoffen overeenkomstig TRbF 20 in werkruimtes
-    Hoogste brandwerendheid 90 minuten
-    Brandwerendheidstest door erkend testinstituut
-    Kastromp van kunststofgecoat fijn plaatstaal
-    Vouwdeuren met grote werkbreedte en weinig benodigde ruimte voor de kast bij geopende deuren
-    Klembeveiliging door afdeklijsten aan de deuren
-    Kastromp in lichtgrijs (RAL 7035) of signaalgeel (RAL 1004) leverbaar
-    Het schuifladenconcept: Hoogste bedieningscomfort. Bedienen van de schuifladen zonder krachtsinspanning. Optimale benutting van het opslagvolume, overzichtelijke en veilige opslag. Naar keuze 4 of 6 schuifladen
-    Baklegborden: Tegen kantelen- en uittrekken beveiligd, in hoogte verstelbaar. Kasten worden met 3 legborden en een bodemopvangbak van plaatstaal geleverd
-    Seriematige uitrusting: Elke deur voorzien van een vastzetinrichting. Stelvoeten in de bodem ter compensering van oneffenheden in de vloer. Aansluitingen voor ventilatie op de bovenkant van de kast, aardingsaansluiting
-    De goedkeuringen: Brandwerendheidstest volgens DIN 129125-1 en EN 14470-1



Buitenafmetingen: H 1968xB 600xD 615 mm

Opslaan in lijst

€ 4.183,03/ stukexcl. btw

€ 5.061,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150