Eriks

Veerring Vlakke einden DIN7980 M6 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693433
  • Fabrikant:4043952534489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.1 mm
Buitendiameter
9.9 mm
Dikte
1.6 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring