€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,02incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
3777 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 6 |
Binnendiameter | 6.1 mm |
Buitendiameter | 11.8 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 127 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |