Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 7980 M5 Verenstaal

  • ERIKS:23693414
  • Fabrikant:4043952534182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
Binnendiameter
5.1 mm
Buitendiameter
8.8 mm
Dikte
1.6 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring