Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 7980 M36 Verenstaal

  • ERIKS:23693428
  • Fabrikant:4043952534328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,00/ stukexcl. btw

€ 2,42incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
36
Binnendiameter
36.5 mm
Buitendiameter
52.2 mm
Dikte
7 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring