€ 0,96/ stukexcl. btw
€ 1,16incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7980 |
Serie | DIN 7980 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 30 |
Binnendiameter | 30.5 mm |
Buitendiameter | 44.1 mm |
Dikte | 6 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 7980 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |