Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 7980 M3 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23265764
  • Fabrikant:4043377158291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,00/ stukexcl. btw

€ 0,00incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
3
Binnendiameter
3.1 mm
Buitendiameter
5.6 mm
Dikte
1 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring