Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 7980 M22 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693441
  • Fabrikant:4043952534564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,57/ stukexcl. btw

€ 0,69incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
22
Binnendiameter
22.5 mm
Buitendiameter
32.9 mm
Dikte
4.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring