€ 0,26/ stukexcl. btw
€ 0,32incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7980 |
Serie | DIN 7980 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 18 |
Binnendiameter | 18.2 mm |
Buitendiameter | 26.4 mm |
Dikte | 3.5 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 7980 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |