€ 0,17/ stukexcl. btw
€ 0,21incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7980 |
Serie | DIN 7980 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 18 |
Binnendiameter | 18.2 mm |
Buitendiameter | 26.4 mm |
Dikte | 3.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 7980 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |