Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 7980 M16 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693438
  • Fabrikant:4043952534533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,20incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
Binnendiameter
16.2 mm
Buitendiameter
24.4 mm
Dikte
3.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring