Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 7980 M16 Roestvaststaal (RVS) A4

  • ERIKS:23270687
  • Fabrikant:4043377158390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
Binnendiameter
16.2 mm
Buitendiameter
24.4 mm
Dikte
3.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
7980
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring