Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 127 M8 Staal thermisch verzinkt

  • ERIKS:23689183
  • Fabrikant:4043952053164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Binnendiameter
8.1 mm
Buitendiameter
14.8 mm
Dikte
2 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring