Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 127 M42 Verenstaal

  • ERIKS:23689156
  • Fabrikant:4043952052471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
42
Binnendiameter
42.5 mm
Buitendiameter
68.2 mm
Dikte
7 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring