Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 127 M36 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23689182
  • Fabrikant:4043952053287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,32/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
36
Binnendiameter
36.5 mm
Buitendiameter
58.2 mm
Dikte
6 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring