€ 0,92/ stukexcl. btw
€ 1,12incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 30 |
Binnendiameter | 30.5 mm |
Buitendiameter | 48.2 mm |
Dikte | 6 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 127 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |