Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 127 M30 Staal thermisch verzinkt

  • ERIKS:23689192
  • Fabrikant:4043952053829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,10incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
30
Binnendiameter
30.5 mm
Buitendiameter
48.2 mm
Dikte
6 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring