€ 0,01/ stukexcl. btw
€ 0,01incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 3 |
Binnendiameter | 3.1 mm |
Buitendiameter | 6.2 mm |
Dikte | 0.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
DIN-norm | 127 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |