€ 0,92/ stukexcl. btw
€ 1,11incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 24 |
Binnendiameter | 24.5 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Dikte | 5 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
DIN-norm | 127 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |