Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 127 M14 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23254997
  • Fabrikant:4043952053454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
Binnendiameter
14.2 mm
Buitendiameter
24.1 mm
Dikte
3 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring