Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 127 M14 Verenstaal

  • ERIKS:23689142
  • Fabrikant:4043952052365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,13incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
Binnendiameter
14.2 mm
Buitendiameter
24.1 mm
Dikte
3 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring