€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
Binnendiameter | 12.2 mm |
Buitendiameter | 21.1 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
DIN-norm | 127 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |