€ 0,04/ stukexcl. btw
€ 0,05incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
916 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
Binnendiameter | 10.2 mm |
Buitendiameter | 18.1 mm |
Dikte | 2.2 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 127 |
Uitvoering | Vlakke einden |
Type | Veerring |