Eriks

Veerring Vlakke einden DIN 127 M10 Roestvaststaal (RVS) A4

  • ERIKS:23270819
  • Fabrikant:4043377024657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

3000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Binnendiameter
10.2 mm
Buitendiameter
18.1 mm
Dikte
2.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
127
Uitvoering
Vlakke einden
Type
Veerring