Eriks

Veerring Gewelfd DIN137 M8 Verenstaal Mechanisch verzinkt

  • ERIKS:11761308
  • Fabrikant:4043952057759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137A
Serie
DIN 137A
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
15 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Mechanisch verzinkt
DIN-norm
137A
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring