Eriks

Veerring Gewelfd DIN137 M6 Verenstaal Mechanisch verzinkt

  • ERIKS:11761297
  • Fabrikant:4043952057629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137A
Serie
DIN 137A
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
11 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Mechanisch verzinkt
DIN-norm
137A
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring