Eriks

Veerring Gewelfd DIN128 M6 Verenstaal Mechanisch verzinkt

  • ERIKS:23689203
  • Fabrikant:4043952055847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

27000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.1 mm
Buitendiameter
11.8 mm
Dikte
1.3 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Mechanisch verzinkt
DIN-norm
128
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring