€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,03incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 128A |
Serie | DIN 128A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 5 |
Binnendiameter | 5.1 mm |
Buitendiameter | 9.2 mm |
Dikte | 1 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Mechanisch verzinkt |
DIN-norm | 128 |
Uitvoering | Gewelfd |
Type | Veerring |