Eriks

Veerring Gewelfd DIN128 M4 Verenstaal Mechanisch verzinkt

  • ERIKS:23689201
  • Fabrikant:4043952055823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
Binnendiameter
4.1 mm
Buitendiameter
7.6 mm
Dikte
0.8 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Mechanisch verzinkt
DIN-norm
128
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring