Eriks

Veerring Gewelfd DIN 137 M6 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11741338
  • Fabrikant:4043377025548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137A
Serie
DIN 137A
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
11 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
137A
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring