€ 0,08/ stukexcl. btw
€ 0,09incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 137A |
Serie | DIN 137A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
Binnendiameter | 10.5 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Dikte | 0.8 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Mechanisch verzinkt |
DIN-norm | 137A |
Uitvoering | Gewelfd |
Type | Veerring |