Eriks

Veerring Gewelfd DIN 137 M10 Verenstaal

  • ERIKS:23689225
  • Fabrikant:4043952057087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,05incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137A
Serie
DIN 137A
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
18 mm
Dikte
0.8 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
137A
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring