€ 0,05/ stukexcl. btw
€ 0,06incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 137A |
Serie | DIN 137A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
Binnendiameter | 10.5 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Dikte | 0.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 137A |
Uitvoering | Gewelfd |
Type | Veerring |