Eriks

Veerring Gewelfd DIN 128 M6 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23266464
  • Fabrikant:4043377025111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.1 mm
Buitendiameter
11.8 mm
Dikte
1.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
128
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring