Eriks

Veerring Gewelfd DIN 128 M14 Verenstaal Mechanisch verzinkt

  • ERIKS:23689207
  • Fabrikant:4043952055885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
Binnendiameter
14.2 mm
Buitendiameter
24.1 mm
Dikte
2.4 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Mechanisch verzinkt
DIN-norm
128
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring