Eriks

Veerring Gewelfd DIN 128 M12 Verenstaal Mechanisch verzinkt

  • ERIKS:23689206
  • Fabrikant:4043952055878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
Binnendiameter
12.2 mm
Buitendiameter
21.1 mm
Dikte
2.1 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Mechanisch verzinkt
DIN-norm
128
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring