Eriks

Veerring Gewelfd DIN 128 M10 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23729463
  • Fabrikant:4043377024978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Binnendiameter
10.2 mm
Buitendiameter
18.1 mm
Dikte
1.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
128
Uitvoering
Gewelfd
Type
Veerring