Eriks

Veerring Gegolfd DIN 137 M7 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11741328
  • Fabrikant:4043377025425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Geschikt voor boutmaat (M..)
7
Binnendiameter
7.4 mm
Buitendiameter
14 mm
Dikte
0.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
137B
Uitvoering
Gegolfd
Type
Veerring