Eriks

Veerring Gegolfd DIN 137 M4 Roestvaststaal (RVS) A4

  • ERIKS:11741342
  • Fabrikant:4043377025586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
9 mm
Dikte
0.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
137B
Uitvoering
Gegolfd
Type
Veerring