Eriks

Veerring Gegolfd DIN 137 M20 Verenstaal Mechanisch verzinkt

  • ERIKS:11761322
  • Fabrikant:4043952057896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,65/ stukexcl. btw

€ 0,78incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Geschikt voor boutmaat (M..)
20
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
36 mm
Dikte
1.6 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Mechanisch verzinkt
DIN-norm
137B
Uitvoering
Gegolfd
Type
Veerring