Eriks

Veerring Gegolfd DIN 137 M16 Verenstaal Mechanisch verzinkt

  • ERIKS:11761320
  • Fabrikant:4043952057872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,36/ stukexcl. btw

€ 0,43incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
1.6 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Mechanisch verzinkt
DIN-norm
137B
Uitvoering
Gegolfd
Type
Veerring